GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLH7 Furtun fără fitinguri 3/8 500 picioare 3000 Psi | AB4PME

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Furtun 1ZLH7 fără fitinguri 3/8 500 picioare 3000 Psi

În stoc
Element: AB4PME Model: 1ZLH7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,517.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun vrac fără racorduri
CuloriNegru
ConstrucţiePanglică cu un singur fir
Dimensiune de montareFără accesorii
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului500ft
Furtun exterior Dia.0.69 "
Material interiorCauciuc sintetic
Presiune maximă3000 psi
Max. Temp.250 grade F
Material exteriorNitril

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)44.96
Lățimea navei (cm)41.15
Codul HS4009210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență la ulei (RMA Clasa B)

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Preț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLH6 Furtun fără fitinguri 1/4 500 picioare 3000 Psi | AB4PMD 1ZLH61 / 4 "0.53 "€2,233.59
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLH8 Furtun fără fitinguri 1/2 500 picioare 3000 Psi | AB4PMF 1ZLH81 / 2 "0.82 "€3,489.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Furtun 1ZLH7 fără fitinguri 3/8 500 picioare 3000 Psi
€3,517.34 /unitate