GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 4KT63 Furtun pentru abur/presiune 1/2 100 picioare 2500 Psi | AD8KNY

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT63 Furtun pentru abur/presiune 1/2 100 picioare 2500 Psi

În stoc
Element: AD8KNY Model: 4KT63

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€919.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de curățat cu abur / spălător sub presiune
CuloriNegru
ConstrucţieO împletitură de sârmă
Dimensiune de montare1/2 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului100ft
Furtun exterior Dia.0.82 "
Presiune maximă2500 psi
Max. Temp.325 grade F
Factor de securitate4:1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.39
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)55.37
Lățimea navei (cm)53.85
Codul HS4009220050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență la ulei (RMA Clasa B)

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiFactor de securitatePreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 4KT64 Furtun de abur/presiune 1/2 30 Feet 2500 Psi | AD8KNZ 4KT6430ft10:1€336.28
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 4KT65 Furtun de abur/presiune 1/2 50 Feet 2500 Psi | AD8KPA 4KT6550ft4:1€497.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT63 Furtun pentru abur/presiune 1/2 100 picioare 2500 Psi
€919.02 /unitate