Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS P56-8M-50-SK Pinion-56 Dinți Pas 8m 50m Lățime | AD2GRB 3PED8

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P56-8M-50-SK Pinion-56 dinti Pas de 8m 50m latime

În stoc
Articol: AD2GRB Model: P56-8M-50-SKCrucea Ref: 3PED8
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
€531.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion
Tip alezajTupit
Bucșă obligatorieSK
Flanșă Dia.151.1mm
MaterialFontă
Numărul de caneluri56
În afara Dia.141.220mm
Smoală8 mm
Pitch Dia.142.600mm
Lăţime77.2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.45
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8483509080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBucșă obligatorieLăţimePreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS P56-8M-20-SDS Sprocket-56 Teeth 8m Pas 20m Wide | AD2GQR 3PEC8 P56-8M-20-SDSSDS30.1mm€455.76
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS P56-8M-85-SK Pinion-56 Dinți Pas 8m 85m Lățime | AD2GRJ 3PEF6 P56-8M-85-SKSK155.7mm€644.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P56-8M-50-SK Pinion-56 dinti Pas de 8m 50m latime
€531.38 /unitate