Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GORILLA MILL CEM516R4045TIALN Freză cu carbură de 2-1/2 inch

În stoc
Articol: AG6MDR Model: CEM516R4045TIALNCrucea Ref: 36PC10
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
€49.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Raza de colț0.045 "
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiRaza de colț
finalizareaTiAlN
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul HelixHelix variabil și flaut eșalonat
Lungimea tăierii7 / 8 "
Număr listăCEM516R4045TIALN
Materialcarbid
Dia de frezare.5 / 16 "
Număr de flauturi4
Lungime totală2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.63
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207701000

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelRaza de colțNumăr listăNumăr de flauturiPreț
GORILLA MILL CEM516R2015TIALN Freză cu carbură 2-1/2 inch | AG6MCP 36PA77 CEM516R2015TIALN0.015 "CEM516R2015TIALN2€49.82
GORILLA MILL CEM516R2020TIALN Moară cu carbură 2-1/2 inch | AG6MCT 36PA81 CEM516R2020TIALN0.02 "CEM516R2020TIALN2€49.82
GORILLA MILL CEM516R2030TIALN Moara cu carbură 2-1/2 inch | AG6MCW 36PA85 CEM516R2030TIALN0.02 "CEM516R2030TIALN2€49.82
GORILLA MILL CEM516R2045TIALN Moara cu carbură 2-1/2 inch | AG6MDA 36PA89 CEM516R2045TIALN0.045 "CEM516R2045TIALN2€49.82
GORILLA MILL CEM516R2060TIALN Moara cu carbură 2-1/2 inch | AG6MDD 36PA93 CEM516R2060TIALN0.06 "CEM516R2060TIALN2€49.82
GORILLA MILL CEM516R4015TIALN Freză cu carbură 2-1/2 inch | AG6MDG 36PA97 CEM516R4015TIALN0.015 "CEM516R4015TIALN4€49.82
GORILLA MILL CEM516R4020TIALN Freză cu carbură 2-1/2 inch | AG6MDK 36PC02 CEM516R4020TIALN0.02 "CEM516R4020TIALN4€60.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GORILLA MILL CEM516R4045TIALN Freză cu carbură de 2-1/2 inch
€49.82 /unitate