GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF82034 Pompă centrifugă complet închisă, răcită cu ventilator, de la 208 la 240/480 VAC, trifazată | CD3LKN 2TW52

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF82034 208 la 240/480 VAC Pompa centrifugă răcită cu ventilator complet închisă, trifazată

În stoc
Articol: CD2LKN Model: 1BF82034Crucea Ref: 52TW77

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,357.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi4.4-4.2 / 2.1
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head37 @ 95 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head20-42 gpm @ 75 50 ft
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap55
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap52
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap49
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap44
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap37
Înălţime9"
Material carcasăFontă
HP2
Hz60
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Presiunea de admisie55 PSI
Dimensiunea intrării1-1 / 4 "NPT
Lungime16.75 "
Max. Presiunea cazului125 psi
Max. Dia. Solid1 / 16 "
Max. GPM @ Cap58 @ 40 ft.
Max. Cap118 ft.
Max. Temperatura lichidului212 grade F
Min. GPM @ Cap10 @ 116 ft.
RPM motor3500
Tipul motorului3-Faza
Dimensiunea de ieșire1 "NPT
Fază3
Rotirea portului45 Creșteri
Voltaj208 la 240/480 VCA
Lăţime8.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF82034 208 la 240/480 VAC Pompa centrifugă răcită cu ventilator complet închisă, trifazată
€3,357.69 /unitate