GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF50712 Pompă Fontă 3/4 Hp 1 1/2 inch x 1 1/4 in | AC8LTH 3CCV7

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF50712 Pompa Fonta 3/4 Hp 1 1/2 Inch x 1 1/4 In

În stoc
Element: AC8LTH Model: 2BF50712Crucea Ref: 3CCV7

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,364.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi10.2 / 5.3-5.1
Cea mai bună eficiență GPM @ Head50 @ 35 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head35-65 @ 25-35 ft.
Dop de scurgereToate pozițiile
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap70
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap65
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap50
Înălţime9.875 "
Material carcasăFontă
HP3/4
Hz50/60
Rotor Dia.3-1 / 8 In.
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie100 PSI
Lungime15.75 "
Max. Presiunea cazului175 PSI
Max. Dia. Solid3 / 16 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. GPM @ Cap70 @ 20 ft.
Max. Cap38 ft.
Max. Temperatura lichidului212 F
Presiune maximă17 psi
Max. Gravitație specifică1
Min. GPM @ Cap20 @ 37 ft.
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3500/2900
Tipul motoruluiPornire condensator
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/4 "
Fază1
Rotirea portului90 Creșteri
Material șurubOţel inoxidabil
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuCarbon, ceramică BUNA
Tipul de etanșare10K10
Factor de serviciu1.5/1.0
Materialul arboreluiOţel
Dimensiunea axului5/8 în.
TipÎnchis cuplat
Voltaj115 / 208-230
Material voluteiFontă
Materiale umedeFonta, Bronz, SS, Buna N, Carbon, Ceramica
Lăţime4.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.8375
Înălțimea navei (cm)41.4
Lungimea navei (cm)56.39
Lățimea navei (cm)36.32
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF50712 Pompa Fonta 3/4 Hp 1 1/2 Inch x 1 1/4 In
€2,364.50 /unitate