GOULDS WATER TECHNOLOGY 3HM05N07T6PBQE Pompă de rapel, 208 până la 240/480 VAC, trifazată, 3 Psi max. Presiune | CD147HMP 3XF52

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3HM05N07T6PBQE Pompă de rapel, 208 până la 240/480 VAC, trifazată, 3 Psi max. Presiune

În stoc
Element: CD3HMP Model: 3HM05N07T6PBQECrucea Ref: 52XF08

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,809.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBooster Pompă
Respectarea agențieicurus
amperi3.6
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1
Hz60
Material rotor316L din oțel inoxidabil
Dimensiunea intrării1 "NPT
Lungime13 25 / 32 "
RPM motor3500
Dimensiunea de ieșire1 "NPT
Fază3
Tip pompăBooster Pompă
Voltaj208 la 240/480 VCA
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85

Variante de produs

ProdusModelamperiHPDimensiunea intrăriiLungimePreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY 5HM05N15T6PBQE Pompă de rapel, trifazată, 3 Psi max. Presiune, 147-1/1 inch NPT dimensiune admisie | CD4XBH 3XF52 5HM05N15T6PBQE6.821-1 / 4 "NPT17 59 / 64 "€3,258.93
GOULDS WATER TECHNOLOGY 5HM04N11T6PBQE Pompă de rapel, trifazată, 3 Psi max. Presiune, 147-1/1 inch NPT dimensiune admisie | CD4XHW 3XF52 5HM04N11T6PBQE4.81.51-1 / 4 "NPT14 37 / 64 "€2,953.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3HM05N07T6PBQE Pompă de rapel, 208 până la 240/480 VAC, trifazată, 3 Psi max. Presiune
€2,809.29 /unitate