GOULDS WATER TECHNOLOGY 5HM05N15T6PBQE Pompă de rapel, trifazată, 3 Psi max. Presiune, 147-1/1 inch NPT dimensiune admisie | CD4XBH 3XF52

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5HM05N15T6PBQE Pompa de rapel, trifazată, 3 Psi Max. Presiune, 147-1 / 1 inch NPT Dimensiune intrare

În stoc
Articol: CD3XBH Model: 5HM05N15T6PBQECrucea Ref: 52XF10

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,258.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBooster Pompă
Respectarea agențieicurus
amperi6.8
Material carcasăOţel inoxidabil
HP2
Hz60
Material rotor316L din oțel inoxidabil
Dimensiunea intrării1-1 / 4 "NPT
Lungime17 59 / 64 "
RPM motor3500
Dimensiunea de ieșire1 "NPT
Fază3
Tip pompăBooster Pompă
Voltaj208 la 240/480 VCA
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45

Variante de produs

ProdusModelamperiHPDimensiunea intrăriiLungimePreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3HM05N07T6PBQE Pompă de rapel, 208 până la 240/480 VAC, trifazată, 3 Psi max. Presiune | CD147HMP 3XF52 3HM05N07T6PBQE3.611 "NPT13 25 / 32 "€2,809.29
GOULDS WATER TECHNOLOGY 5HM04N11T6PBQE Pompă de rapel, trifazată, 3 Psi max. Presiune, 147-1/1 inch NPT dimensiune admisie | CD4XHW 3XF52 5HM04N11T6PBQE4.81.51-1 / 4 "NPT14 37 / 64 "€2,953.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5HM05N15T6PBQE Pompa de rapel, trifazată, 3 Psi Max. Presiune, 147-1 / 1 inch NPT Dimensiune intrare
€3,258.93 /unitate