GOULDS WATER TECHNOLOGY LB1035 Pompa de rapel 1CP 3Ph 208-230/460V | AE9KPX 6KFF2

GOULDS WATER TECHNOLOGY LB1035 Booster Pump 1HP 3Ph 208-230 / 460V

În stoc
Articol: AE9KPX Model: LB1035Crucea Ref: 6KFF2

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,240.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBooster Pompă
amperi4/2
Cea mai bună eficiență GPM @ Head12 @ 135 ft.
Cea mai bună eficiență GPM @ PSI12 @ 58
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head11 @ 140 ft.
Material difuzorlexan
TaxăContinuu
Debit20 g / min
GPM @ 40 PSI20
GPM @ 50 PSI17
GPM @ 60 PSI11.5
Înălţime9"
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1
Hz50/60
Material rotorNoryl
Tip rotoranexat
Admisie1-1/4 "
Lungime18.25 "
Max. Presiunea cazului85 PSI
Max. GPM @ PSI20 @ 39
Max. Temperatura lichidului140 F
Presiune maximă82 PSI
Max. Presiune de lucru85 psi
Min. GPM @ PSI6 @ 71
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3500
Tipul motorului3-Faza
Outlet1"
Fază3
Aplicarea sigiliuluiMecanic
Material sigiliuOțel inoxidabil, elastomer EPR, carbon/ceramică
Tipul de etanșareMecanic
stagii1
TipEnd aspiratie
Voltaj208-230 / 460
Materiale umedeOțel inoxidabil, termoplastic
Lăţime8.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.76
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)53.09
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 70 PSI (5.5)
    • Max. PSI Boost @ 2-10 GPM (60)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY LB1035 Booster Pump 1HP 3Ph 208-230 / 460V
€2,240.51 /unitate