GPIMETERS OM008S513-222 Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit de la 0.067 la 2.43 gpm, 3/8 FNPT | CH6HFL 20YC31

GPI OM008S513-222 Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit 0.067 până la 2.43 gpm, 3/8 FNPT

Articol: CH6HFL Model: OM008S513-222Crucea Ref: 20YC31
€2,299.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru electronic
Acuratete+ / - 0.5%
Dimensiunea conexiunii3 / 8 "
Tip conexiuneFNPT
Material de curgereProduse chimice, lubrifianți, ulei, fluide groase
Gama de debit0.25 până la 9.17 lpm
Interval de debit @ GPH4 Pentru 145
Domenii de debit (GPM)0.067 Pentru 2.43
Temperatura fluidului Gamă-4 până la 250 de grade. F
Pentru dimensiunea țevii3 / 8 "
Gama de frecventa3 - 108.9 Hz
Material carcasă316 SS
Lungime2 3 / 4 "
Presiune maximă495 PSI
Max. Viscozitate4600 SUS.
O Material inelarPTFE
Tip de ieșireReed Switch și efect Hall
Alimentare5 / 24V DC
Tip senzorReed Switch și efect Hall
TipUnelte ovale

Detalii produs:

    • 20YC31

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiGama de debitPreț
GPIMETERS OM004S513-222 Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit 0.002 până la 0.158 gpm, 1/8 FNPT | CH6HFM 20YC29 OM004S513-2221 / 8 "0.008 până la 0.6 lpm€1,617.00
RFQ
GPIMETERS OM006S513-222 Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit 0.008 până la 0.45 gpm, 1/4 FNPT | CH6HFT 20YC30 OM006S513-2221 / 4 "0.033 până la 1.67 lpm€1,724.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPI OM008S513-222 Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit 0.067 până la 2.43 gpm, 3/8 FNPT
€2,299.12 /unitate