GPIMETERS OM040S003-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit de la 4 la 66 gpm, 1 1/2 FNPT | CH6HHK 61CV31

GPI OM040S003-822R5G Electronic Flowmeter, Oval Gear, 4 To 66 gpm Flow Range, 1 1/2 FNPT

Articol: CH6HHK Model: OM040S003-822R5GCrucea Ref: 61CV31
€6,948.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru electronic
Acuratete+ / - 0.5%
Dimensiunea conexiunii1.5 "
Tip conexiuneFNPT
Afișaj TipLCD
Unități de afișarefată.
Material de curgereLubrifianți, uleiuri, fluide groase
Gama de debit15 până la 250 lpm
Interval de debit @ GPH240 Pentru 3960
Domenii de debit (GPM)4 Pentru 66
Temperatura fluidului Gamă-22 până la 176 de grade. F
Pentru dimensiunea țevii1 1 / 2 "
Gama de frecventa14 - 233.3 Hz
Înălţime7 3 / 5 "
Material carcasă316 SS
Lungime7 2 / 5 "
Presiune maximă435 psi
Max. Viscozitate1000 CPS
O Material inelarFKM încapsulat cu PTFE
Tip de ieșirePuls scalat de la 4 la 20 mA
Alimentare8 până la 24 V DC
Materialul rotoruluiPPS
Tip senzorUnelte ovale
TipUnelte ovale
Lăţime6 3 / 10 "

Detalii produs:

    • 61CV31

Variante de produs

ProdusModelAcurateteDimensiunea conexiuniiAfișaj TipUnități de afișareGama de debitMaterial carcasăPreț
GPIMETERS OM015A001-826R7G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit 0.26 până la 10.6 gpm, 1/2 FNPT | CH6HFP 20YC23 OM015A001-826R7G+ / - 0.5%1 / 2 "LCDcu. m, gal., kg, litri, lb.1 până la 40 lpmAluminiu€2,229.95
RFQ
GPIMETERS OM015A511-222 Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit de la 0.26 la 10.6 gpm, 1/2 FNPT | CH6HFR 20YC32 OM015A511-222+ / - 0.5%1 / 2 "--1 până la 40 lpmAluminiu€2,076.33
RFQ
GPIMETERS OM015A001-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit de la 0.26 la 10.6 gpm, 1/2 FNPT | CH6HHJ 61CV22 OM015A001-822R5G+ / - 0.5%1 / 2 "LCDfată.1 până la 40 lpmAluminiu€2,614.39
RFQ
GPIMETERS OM025A001-820M4 Debitmetru mecanic, roată ovală, interval de debit de 2.6 până la 40 gpm, 1 FNPT | CH6HHN 20YC37 OM025A001-820M4+ / - 1%1"Mecanic-2.6-40 gpmAluminiu€3,208.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPI OM040S003-822R5G Electronic Flowmeter, Oval Gear, 4 To 66 gpm Flow Range, 1 1/2 FNPT
€6,948.49 /unitate