GPIMETERS OM015A001-826R7G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit 0.26 până la 10.6 gpm, 1/2 FNPT | CH6HFP 20YC23

GPI OM015A001-826R7G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit 0.26 până la 10.6 gpm, 1/2 FNPT

Articol: CH6HFP Model: OM015A001-826R7GCrucea Ref: 20YC23
€2,698.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru electronic
Acuratete+ / - 0.5%
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneFNPT
Afișaj TipLCD
Unități de afișarecu. m, gal., kg, litri, lb.
Material de curgereProduse chimice, lubrifianți, ulei, fluide groase
Gama de debit1 până la 40 lpm
Interval de debit @ GPH15.6 Pentru 636
Domenii de debit (GPM)0.26 Pentru 10.6
Temperatura fluidului Gamă-4 până la 250 de grade. F
Pentru dimensiunea țevii1 / 2 "
Gama de frecventa2.76 - 112.36 Hz
Material carcasăAluminiu
Lungime4"
Presiune maximă580 PSI
Max. Viscozitate4600 SUS.
O Material inelarViton
Tip de ieșireNPN Open Collector Pulse
AlimentareBaterie de 3.6V
Materialul rotoruluiPPS
Tip senzorReed Switch și efect Hall
TipUnelte ovale

Detalii produs:

    • 20YC23

Variante de produs

ProdusModelAcurateteDimensiunea conexiuniiAfișaj TipUnități de afișareGama de debitMaterial carcasăPreț
GPIMETERS OM015A511-222 Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit de la 0.26 la 10.6 gpm, 1/2 FNPT | CH6HFR 20YC32 OM015A511-222+ / - 0.5%1 / 2 "--1 până la 40 lpmAluminiu€2,076.33
RFQ
GPIMETERS OM015A001-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit de la 0.26 la 10.6 gpm, 1/2 FNPT | CH6HHJ 61CV22 OM015A001-822R5G+ / - 0.5%1 / 2 "LCDfată.1 până la 40 lpmAluminiu€2,614.39
RFQ
GPIMETERS OM040S003-822R5G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit de la 4 la 66 gpm, 1 1/2 FNPT | CH6HHK 61CV31 OM040S003-822R5G+ / - 0.5%1.5 "LCDfată.15 până la 250 lpm316 SS€5,742.55
RFQ
GPIMETERS OM025A001-820M4 Debitmetru mecanic, roată ovală, interval de debit de 2.6 până la 40 gpm, 1 FNPT | CH6HHN 20YC37 OM025A001-820M4+ / - 1%1"Mecanic-2.6-40 gpmAluminiu€3,208.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPI OM015A001-826R7G Debitmetru electronic, roată ovală, interval de debit 0.26 până la 10.6 gpm, 1/2 FNPT
€2,698.24 /unitate