Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRACO H53850 Furtun de pulverizare de înaltă presiune 5600 Psi | AF7MVZ 21YT59

GRACO H53850 Furtun de pulverizare de înaltă presiune 5600 Psi

În stoc
Articol: AF7MVZ Model: H53850Crucea Ref: 21YT59
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
€663.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de pulverizare de înaltă presiune
Montaj3 / 8 "
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime50ft
Max. Presiune de lucru5600 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.86
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS3917390010

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Max. Presiune de lucruPreț
GRACO H42550 Furtun de pulverizare de înaltă presiune 4500 Psi | AF7MVW 21YT56 H425501 / 4 "4500 PSI€450.47
GRACO H43850 Furtun de pulverizare de înaltă presiune 4500 Psi | AF7MVX 21YT57 H438503 / 8 "4500 PSI€536.28
GRACO H52550 Furtun de pulverizare de înaltă presiune 5600 Psi | AF7MVY 21YT58 H525501 / 4 "5600 psi€463.67
GRACO H72550 Furtun de pulverizare de înaltă presiune 7250 Psi | AF7MWA 21YT60 H725501 / 4 "7250 psi€854.20
GRACO H73850 Furtun de pulverizare de înaltă presiune 7250 Psi | AF7MWB 21YT61 H738503 / 8 "7250 psi€1,078.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRACO H53850 Furtun de pulverizare de înaltă presiune 5600 Psi
€663.90 /unitate