Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRACO LL5321 Spray Tip Heavy Film | AC3UBE 2WCW2

GRACO LL5321 Spray Tip Heavy Film

În stoc
Element: AC3UBE Model: LL5321Crucea Ref: 2WCW2
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
€77.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVarful pistolului de pulverizare Airless
CuloriGalben
Max. Presiune de lucru4050 psi
Dimensiunea modelului4"
Dimensiunea sfaturilor0.021 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8424909080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMax. Presiune de lucruDimensiunea modeluluiPreț
GRACO 286621 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer .021 | AB4ZFT 20L041 286621Negru4050 psi12 - 14 "€69.88
GRACO XHD321 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.021 inchi | AB6MJL 21YT08 XHD321Gri7250 psi6 "până la 8"€136.04
GRACO XHD521 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.021 inchi | AB6MJM 21YT10 XHD521Gri7250 psi10 "până la 12"€133.04
GRACO LTX521 Airless Dimensiune vârf 0.021 inch Model 10-12 inch | AC3UBN 2WCX3 LTX521Albastru4050 psi10 - 12 "€73.19
GRACO XHD221 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.021 inchi | AG9RTH 21YT07 XHD221Gri7250 psi4 "până la 6"€136.04
GRACO XHD421 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.021 inchi | AG9RTJ 21YT09 XHD421Gri7250 psi8 "până la 10"€137.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRACO LL5321 Spray Tip Heavy Film
€77.92 /unitate