Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 04110.240.060 Șurub cu cap hexagonal, oțel, clasa 10.9, oxid negru, M24-3.00, grosier, 60 mm lungime | CQ6XFF 6AB93

GRAINGER 04110.240.060 Șurub cu cap hexagonal, oțel, clasa 10.9, oxid negru, M24-3.00, grosier, 60 mm lungime

În stoc
Articol: CQ6XFF Model: 04110.240.060Crucea Ref: 6AB93

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€0.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 04110.240.060 Șurub cu cap hexagonal, oțel, clasa 10.9, oxid negru, M24-3.00, grosier, 60 mm lungime
€0.45 /unitate