Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 0810051227 Teu de reducere 2 inch x 1 inch x 2 inch Fnpt | AG4KVR 34DC96

GRAINGER 0810051227 Teu de reducere 2 inch x 1 inch x 2 inch Fnpt

În stoc
Articol: AG4KVR Model: 0810051227Crucea Ref: 34DC96

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€62.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei2 "x 1" x 2 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9405
Înălțimea navei (cm)10.85
Lungimea navei (cm)10.85
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GRAINGER 0810051607 Teu de reducere 2 inch x 1/2 inch x 2 inch Fnpt | AG4KVP 34DC94 08100516072 "x 1/2" x 2 "€62.56
GRAINGER 0810051409 Teu de reducere 2 inch x 3/4 inch x 2 inch Fnpt | AG4KVQ 34DC95 08100514092 "x 3/4" x 2 "€60.88
GRAINGER 0810051011 Teu de reducere 2 inch x 1-1/4 inch x 1-1/4in. Fnpt | AG4KVT 34DC97 08100510112 "x 1-1 / 4" x 1-1 / 4 "€61.84
GRAINGER 0810049619 Teu de reducere 2 inch x 2 inch x 1/2 inch Fnpt | AG4KVU 34DC98 08100496192 "x 2" x 1/2 "€51.13
GRAINGER 0810049411 Teu de reducere 2 inch x 2 inch x 3/4 inch Fnpt | AG4KVV 34DC99 08100494112 "x 2" x 3/4 "€51.17
GRAINGER 0810049205 Teu de reducere 2 inch x 2 inch x 1 inch Fnpt | AG4KVW 34DD01 08100492052 "x 2" x 1 "€51.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 0810051227 Teu de reducere 2 inch x 1 inch x 2 inch Fnpt
€62.19 /unitate