Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 0830034609 Nipple 1-1/2 Inch 6-1/2 Inch Length Steel | AG4KWY 34DD27

GRAINGER 0830034609 Niplu 1-1/2 inch 6-1/2 inch lungime oțel

În stoc
Articol: AG4KWY Model: 0830034609Crucea Ref: 34DD27

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€22.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Lungime6.5 "
Presiune maximă150 psi
Max. Presiunea aburului150 psi @ 360 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Program40
Fără sudură / sudateSudate
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.558
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307992000

Variante de produs

ProdusModelLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GRAINGER 0830016606 Niplu 1/2 inch 6-1/2 inch lungime oțel | AG4KWL 34DD16 08300166066.5 "150 psi1 / 2 "€9.60
GRAINGER 0831016605 Niplu 1/2 inch 6-1/2 inch lungime oțel galvanizat | AG4KWM 34DD17 08310166056.5 "300 psi @ 150 grade F1 / 2 "€13.15
GRAINGER 0830025805 Niplu 1 inch 6-1/2 inch lungime oțel | AG4KWN 34DD18 08300258056.5 "150 psi1"€15.95
GRAINGER 0830026209 Niplu 1 inch 7-1/2 inch lungime oțel | AG4KWP 34DD19 08300262097.5 "150 psi1"€12.87
GRAINGER 0830026605 Niplu 1 inch 8-1/2 inch lungime oțel | AG4KWQ 34DD20 08300266058.5 "150 psi1"€17.47
GRAINGER 0830027009 Niplu 1 inch 9-1/2 inch lungime oțel | AG4KWR 34DD21 08300270099.5 "150 psi1"€17.47
GRAINGER 0830030201 Mamelon 1-1/4in. Oțel cu lungime de 6-1/2 inch | AG4KWT 34DD22 08300302016.5 "150 psi1.25 "€18.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 0830034609 Niplu 1-1/2 inch 6-1/2 inch lungime oțel
€22.95 /unitate