Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 0831016605 Niplu 1/2 inch 6-1/2 inch lungime oțel galvanizat | AG4KWM 34DD17

GRAINGER 0831016605 Niplu 1/2 inch 6-1/2 inch lungime oțel galvanizat

În stoc
Articol: AG4KWM Model: 0831016605Crucea Ref: 34DD17

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€13.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
ConexiuneNPT
Lungime6.5 "
MaterialOțel sudat galvanizat
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program40
TipSudură la rece
WOG (PSI)150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1823
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7307992000

Variante de produs

ProdusModelLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GRAINGER 0830016606 Niplu 1/2 inch 6-1/2 inch lungime oțel | AG4KWL 34DD16 08300166066.5 "150 psi1 / 2 "€9.60
GRAINGER 0830025805 Niplu 1 inch 6-1/2 inch lungime oțel | AG4KWN 34DD18 08300258056.5 "150 psi1"€15.95
GRAINGER 0830026209 Niplu 1 inch 7-1/2 inch lungime oțel | AG4KWP 34DD19 08300262097.5 "150 psi1"€12.87
GRAINGER 0830026605 Niplu 1 inch 8-1/2 inch lungime oțel | AG4KWQ 34DD20 08300266058.5 "150 psi1"€17.47
GRAINGER 0830027009 Niplu 1 inch 9-1/2 inch lungime oțel | AG4KWR 34DD21 08300270099.5 "150 psi1"€17.47
GRAINGER 0830030201 Mamelon 1-1/4in. Oțel cu lungime de 6-1/2 inch | AG4KWT 34DD22 08300302016.5 "150 psi1.25 "€18.91
GRAINGER 0830031001 Mamelon 1-1/4in. Oțel cu lungime de 8-1/2 inchi | AG4KWU 34DD23 08300310018.5 "150 psi1.25 "€22.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 0831016605 Niplu 1/2 inch 6-1/2 inch lungime oțel galvanizat
€13.15 /unitate