Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 0830026605 Niplu 1 inch 8-1/2 inch lungime oțel | AG4KWQ 34DD20

GRAINGER 0830026605 Mamelon 1 inch 8-1/2 inch lungime oțel

În stoc
Articol: AG4KWQ Model: 0830026605Crucea Ref: 34DD20
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
€15.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Lungime8.5 "
Presiune maximă150 psi
Max. Presiunea aburului150 psi @ 360 grade F
Dimensiunea conductei1"
Program40
Fără sudură / sudateSudate
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307992000

Variante de produs

ProdusModelLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GRAINGER 0830016606 Niplu 1/2 inch 6-1/2 inch lungime oțel | AG4KWL 34DD16 08300166066.5 "150 psi1 / 2 "€8.65
GRAINGER 0831016605 Niplu 1/2 inch 6-1/2 inch lungime oțel galvanizat | AG4KWM 34DD17 08310166056.5 "300 psi @ 150 grade F1 / 2 "€11.86
GRAINGER 0830025805 Niplu 1 inch 6-1/2 inch lungime oțel | AG4KWN 34DD18 08300258056.5 "150 psi1"€14.39
GRAINGER 0830026209 Niplu 1 inch 7-1/2 inch lungime oțel | AG4KWP 34DD19 08300262097.5 "150 psi1"€11.63
GRAINGER 0830027009 Niplu 1 inch 9-1/2 inch lungime oțel | AG4KWR 34DD21 08300270099.5 "150 psi1"€15.77
GRAINGER 0830030201 Mamelon 1-1/4in. Oțel cu lungime de 6-1/2 inch | AG4KWT 34DD22 08300302016.5 "150 psi1.25 "€17.07
GRAINGER 0830031001 Mamelon 1-1/4in. Oțel cu lungime de 8-1/2 inchi | AG4KWU 34DD23 08300310018.5 "150 psi1.25 "€20.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 0830026605 Mamelon 1 inch 8-1/2 inch lungime oțel
€15.77 /unitate