GRAINGER 10188 Tijă filetată din oțel inoxidabil 304 1-14 x 12 picioare | AF7MRP 21YP03

GRAINGER 10188 Tijă filetată din oțel inoxidabil 304 1-14 x 12 picioare

Articol: AF7MRP Model: 10188Crucea Ref: 21YP03
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€688.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1-14
Tip filetUNC
Rezistența la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.1085
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 10188 Tijă filetată din oțel inoxidabil 304 1-14 x 12 picioare
€688.31 /unitate