GRAINGER 13R505 Cufă mecanică, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 inch, 1000 lbs., roșu, oțel | AA6BWV 63

GRAINGER 13R505 Cufă mecanică, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 inch, 1000 lbs., roșu, oțel

În stoc
Articol: AA6BWV Model: 13R505Crucea Ref: 63

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,956.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCufă de șantier
Caster Dia.6"
Tip rotorFix, pivotant
Lungime închisă37.5 "
CuloriRoșu
Adâncime25 "
Capacitatea sertarului150 lbs. și 100 lbs.
Ecartament16 cal. Corp, 12 ga. Sus și jos, 7 ga. Derapaje
Tip mânerÎmpingere grea
Înălţime37.5 "
Tipul capaculuiUnelte de suspensie
Sistem de blocareCarcasă încastrată
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor8
Numărul de rafturi1
Capacitate de stocare25.1 cu. ft.
StilBanc de lucru
Lăţime46.25 "
Materialul suprafeței de lucruOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 167.85
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)118.11
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Acest banc de lucru rulant poate transporta sarcina în mai multe moduri și oferă spațiu de depozitare abundent cu rafturi și sertare.

Caracteristici:

  • Acest banc de lucru rulant are un corp din oțel de calibrul 12 și partea inferioară și superioară de calibru 7, cu cusături complet sudate cu arc și finisaj acoperit cu pulbere pentru a asigura protecție de calitate industrială împotriva coroziunii și a deteriorării.
  • Acceptă instalarea mai multor filete de țevi și menghine.
  • Această unitate vine cu carcasă de blocare încasată și un sistem de blocare cu un zăvor de eliberare cu picior în 3 puncte pentru prevenirea furtului.
  • Este echipat cu 2 roti rigide si 2 pivotante din poliuretan pentru mobilitate fara marcaj.
  • Acest banc de lucru include trei sertare 471-3 (1 inch adâncime); patru sertare 472-3 (2.5 inchi adâncime); un sertar 476-3 (6 inchi adâncime) și un raft 477-3 (1 inch adâncime).
  • Are rulmenti cu bile pentru alunecarea lina a sertarelor.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea maximă de încărcare a acestui banc de lucru mobil?

A. Acest banc de lucru mobil este capabil să manipuleze sarcini de până la 1000 lb.

Î. Acest banc de lucru mobil este rezistent la coroziune?

A. Da, are finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la coroziune.

Î. Care este avantajul sistemului de blocare din această unitate?

A. Un sistem de blocare în dulapurile de șantier care necesită un singur lacăt pentru blocarea cu șurub previne hoția și accesul neautorizat.

Î. Cum se instalează sistemul de blocare?

A.

  • Desfaceți șurubul de lacăt cu o cheie de 1/2 inch sau o priză.
  • Așezați tija de blocare în poziția „blocat”.
  • Montați șurubul de transport de 5/16 x 3/4 inch în orificiul corect din urechea de lacăt.
  • Instalați lanțul lacătului în urechea lacătului și fixați-l pe cutia de blocare folosind o piuliță de blocare.
  • Înainte de a bloca lacătul, deschideți capacul și glisați tija de blocare în poziția „deschis”.
  • Închideți capacul și mutați tija de blocare în poziția „blocat”.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 13R505 Cufă mecanică, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 inch, 1000 lbs., roșu, oțel
€5,956.31 /unitate