Această cutie pentru pian este ideală pentru depozitarea uneltelor, consumabilelor și materialelor pe șantier. Măsoară 48 inch (l) x 49 inch (h) și are o capacitate de stocare de 38.2 picioare cubi. Poate încăpea cu ușurință în spatele unei camionete de dimensiuni mari.
Caracteristici:
- Această unitate are rafturi interioare cu lățime completă care organizează și protejează uneltele și un capac pliabil care se deschide în sus și se pliază complet în afara drumului pentru un acces ușor în interior.
- Oferă finisaj vopsit cu pulbere de culoare cafenie pentru durabilitate și rezistență sporită la coroziune.
- Această unitate este dotată cu o balama de pian rezistentă, previne spargerea și furtul.
- Are un sistem de blocare cu carcasă de blocare încasată de calibrul 7 care sporește securitatea unității.
- Este echipat cu mânere încastrate pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului.
- Are o trecere electrică cu ochiuri, rezistentă la intemperii, pentru a alimenta interiorul cutiei de grup.
- Această unitate dispune de apărătoare cu arc pentru a proteja împotriva daunelor cauzate de sarcinile deplasate în timpul transportului.
- Vine cu suporturi de calibrul 7, cu 4 direcții, pentru un acces îmbunătățit la această cutie de depozitare pe șantier din toate părțile.
- Această cutie pentru pian are în plus un sertar de blocare care permite accesul ușor la uneltele și accesoriile solicitate.
- Are podea ridicată care reduce efortul fizic, permițând accesul ușor la unelte din partea de jos a cutiei de șantier.
Întrebări frecvente:
Î. Ce puncte ar trebui să țineți cont atunci când instalați această unitate?
A. Posibila închidere neintenționată a capacului poate apărea ca urmare a mișcării capacului în timpul demontării și înlocuirii arcului cu gaz, ceea ce duce la răni grave. Capacul trebuie să fie sprijinit în siguranță și se recomandă insistent ca o altă persoană să ajute la menținerea capacului stabil.
Î. Sunt incluse rotile cu unitatea?
A. Nu, dar sunt disponibile ca accesorii opționale. Unitatea are suporturi pre-perforate care permit instalarea ușoară a roților.
Î. Care este înălțimea acestei cutii de pian?
A. Când unitatea este deschisă, are o înălțime de 78 de inci. În timp ce este închis, are o înălțime de 49 de inci.