GRAINGER 13R527 Cufăr, 24 x 60 x 28.25 inci Dimensiune, 20.25 cu.ft., cafeniu, oțel | AA6BXT 60

GRAINGER 13R527 Cufăr, 24 x 13R527 x 28.25 inch Dimensiune, 20.25 cu.ft., cafeniu, oțel

În stoc
Element: AA6BXT Model: 13R527Crucea Ref: 60

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,701.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCufă de șantier
Lungime închisă28.25 "
CuloriBronza
Adâncime24 "
Tip de acces electricTrecere electrică
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Tip mânerCapac încastrat, lateral încastrat
Înălţime28.25 "
Tipul capaculuiUnelte de suspensie
Sistem de blocareBlocare în 3 puncte și carcasă de blocare încastrată
MaterialOţel
Numărul de mânere2
Numărul de derapaje6
Înălțime deschisă49.25 "
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare20.25 cu. ft.
StilCufere
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 84.6
Înălțimea navei (cm)74.93
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

Acest cufăr oferă un spațiu mare pentru depozitarea și asigurarea uneltelor la șantierele de lucru interioare și exterioare. Permite ca echipamentele sau instrumentele esențiale să rămână la fața locului pentru un acces rapid atunci când este necesar.

Caracteristici:

  • Acest cufăr dispune de un sistem de blocare cu carcasă de blocare întărită de calibrul 7 și un zăvor în 2 puncte pentru protecție sporită împotriva furtului.
  • Are o construcție din oțel de calibrul 16 cu cusături complet sudate cu arc pentru rigiditate structurală și rezistență la condiții dure de lucru.
  • Acest cufăr este echipat cu mânere laterale puternice, încastrate, care permit o mobilitate sporită și protecție împotriva daunelor în timpul transportului.
  • Are o balama pentru pian care oferă o protecție excelentă împotriva spargerii.
  • Această unitate are un design ergonomic al capacului care permite utilizatorilor să deschidă cutia grupului din 3 laturi.
  • Vine cu suporturi pre-perforate care asigură instalarea ușoară a roților.
  • Acest cufăr are un manșon electric de trecere pentru a oferi acces ușor și rezistent la intemperii la cablul de alimentare.
  • Dispune în plus de un arc de amortizare pentru a preveni închiderea trântită a capacului pieptului.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de stocare a acestui cufăr?

A. Are o capacitate de depozitare de 20.25 ft cu.

Î. Acest cufăr este rezistent la coroziune?

A. Da, are un finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la coroziune.

Î. Acest cufăr poate fi mutat în spațiul de lucru?

A.

  • Acest cufăr, atunci când este utilizat cu seturi de roți, poate fi mutat în spațiile de lucru industriale.

Î. Ce este un manșon electric?

A. Un manșon de cablu este un inel sau un tub prin care trece un fir electric sau un cablu. De obicei, este fabricat din metal sau cauciuc.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 13R527 Cufăr, 24 x 13R527 x 28.25 inch Dimensiune, 20.25 cu.ft., cafeniu, oțel
€1,701.56 /unitate