Cufă GRAINGER 14V866, 30 x 66 x 36 inci, 31 cu.ft., cafeniu, oțel | AA6TLA 1010

GRAINGER 14V866 Cufăr, 30 x 66 x 36 inch, 31 cu.ft., cafeniu, oțel

În stoc
Element: AA6TLA Model: 14V866Crucea Ref: 1010

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,842.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCufă de șantier
Lungime închisă36 "
CuloriBronza
Adâncime30 "
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Tip mânerCapac încastrat
Înălţime36 "
Tipul capaculuiUnelte de suspensie
Sistem de blocareBlocare integrată
MaterialOţel
Numărul de mânere2
Numărul de derapaje6
Înălțime deschisă58.5 "
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare31 cu. ft.
StilCufere
Lăţime66 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 130.5
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)170.18
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

Acest cufăr oferă un spațiu de depozitare larg, nedivizat pentru unelte electrice, compresoare și multe altele. Este ideal pentru depozitarea în siguranță pe șantier, la ateliere sau fabrici.

Caracteristici:

  • Acest cufăr are un design de capac adânc pentru rezistență și siguranță sporite.
  • Are un manșon electric de trecere pentru accesul la alimentarea din interiorul cutiei, prevenind în același timp orice deteriorare a cablului.
  • Această unitate are un cadru din oțel tubular de rezistență și vine cu un sistem de ridicare a macaralei în 4 puncte pentru instalarea ușoară și sigură a palanului în punctul central peste sisteme de ridicare în două puncte/bară.
  • Are o încuietoare încastrată pentru rezistență la găurire, indiscret și efectele vremii.
  • Acest cufăr este integrat cu suporturi pre-perforate în 4 direcții pentru un transport ușor și rapid folosind un stivuitor.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se blochează sau securiză acest cufăr?

A.

  • Deschideți încuietoarea introducând cheia și rotind-o la 90 de grade. Mânerul îngropat acum iese afară.
  • Rotiți mânerul spre dreapta pentru a deschide încuietoarea. Ridicați capacul și accesați conținutul stocat.
  • Acum închideți capacul și blocați mânerul introducând cheia și rotind-o spre stânga.
  • Rotiți mânerul spre stânga și împingeți-l înapoi în locașul său.

Î. Care este capacitatea de stocare a acestui cufăr?

A. Are o capacitate de 31 de picioare cubi.

Î. Care este materialul de construcție al acestui cufăr?

A. Acest cufăr de depozitare are un corp din oțel de calibrul 16, cu patioane de calibru 7 și acoperire cu pulbere pentru durabilitate și rezistență structurală.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 14V866 Cufăr, 30 x 66 x 36 inch, 31 cu.ft., cafeniu, oțel
€2,842.98 /unitate