GRAINGER 1600-1/8-10 rolă EPDM 1/8 inch grosime 10 picioare 60A | AH7QEW 36XT59

GRAINGER 1600-1/8-10 rolă EPDM 1/8 inch grosime 10 picioare 60A

În stoc
Element: AH7QEW Model: 1600-1 / 8-10Crucea Ref: 36XT59

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€378.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru60A
elongație300%
finalizareaSmooth
CalitateGrad comercial
Lungime10ft
MaterialEPDM
Max. Temp.225
Min. Temp. Evaluare-40
Forța de tracțiune1000
Grosime1 / 8 "
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.88
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24

Detalii produs:

    • Gruparea cauciucului: Rola de cauciuc

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeGrosimePreț
GRAINGER 1600-1/16-10 rolă EPDM 1/16 inch grosime 10 picioare 60A | AH7QEM 36XT50 1600-1/16-10Rola de cauciuc10ft1 / 16 "€196.94
GRAINGER 1600-1/16-50 rolă EPDM 1/16 inch grosime 50 picioare 60A | AH7QEN 36XT51 1600-1/16-50Rola de cauciuc50ft1 / 16 "€1,282.29
GRAINGER 1600-1/2-20 rolă EPDM 1/2 inch grosime 20 picioare 60A | AH7QEP 36XT52 1600-1/2-20Rola de cauciuc20ft1 / 2 "€3,440.11
GRAINGER 1600-1/2-5 rolă EPDM 1/2 inch grosime 5 picioare 60A | AH7QEQ 36XT53 1600-1/2-5Foaie de cauciuc5ft1 / 2 "€811.29
GRAINGER 1600-1/32-10 rolă EPDM 1/32 inch grosime 10 picioare 60A | AH7QER 36XT54 1600-1/32-10Rola de cauciuc10ft1 / 32 "€166.73
GRAINGER 1600-1/4-15 rolă EPDM 1/4 inch grosime 15 picioare 60A | AH7QET 36XT56 1600-1/4-15Rola de cauciuc15ft1 / 4 "€1,468.73
GRAINGER 1600-1/4-30 rolă EPDM 1/4 inch grosime 30 picioare 60A | AH7QEU 36XT57 1600-1/4-30Rola de cauciuc30ft1 / 4 "€2,936.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 1600-1/8-10 rolă EPDM 1/8 inch grosime 10 picioare 60A
€378.74 /unitate