Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 200003061 Sling cu lanț, 5 ft. Lungime, oțel aliat, 1 picior de curățare | CH6JBM 400F03

GRAINGER 200003061 Sling cu lanț, 5 ft. Lungime, oțel aliat, 1 picior de sling

În stoc
Articol: CH6JBM Model: 200003061Crucea Ref: 400F03

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€587.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanț Sling
Dimensiunea lanțului3 / 8 "
CuloriNegru, albastru
Calitate80
Deschiderea cârligului1 / 2 "
Lungime5 ft.
MaterialOţel
Înălțimea de deschidere6"
Lățimea de deschidere3"
Inălțime totală7 1 / 2 "
Tip SlingPrinde cârlig, alungit
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea lanțuluiDeschiderea cârliguluiLungimeTip SlingPreț
GRAINGER 200003049 Sling cu lanț, cârlig de prindere, oțel aliat grad 80, 1 picior de sling, lungime 5 ft | AX3MVW 400F07 2000030491 / 2 "41 / 64 "5ftApucați cârligul la fiecare capăt€937.58
GRAINGER 200002844 Sling cu lanț, 5 ft lungime, 10600 lb Capacitate la 30 de grade, nefinisat | CP8VLJ 400F11 200002844----€2,113.64
GRAINGER 200000969 Sling cu lanț, 5 ft lungime, 10600 lb Capacitate la 30 de grade, nefinisat | CP8VLK 400F09 200000969----€1,575.82
GRAINGER 200001548 Sling cu lanț, 5 ft lungime, 7100 lb Capacitate la 30 de grade, nefinisat | CP8VLL 400F04 200001548----€738.32
GRAINGER 200001432 Sling cu lanț, 10 ft lungime, 12000 lb Capacitate 90 grade, nefinisat | CP8VLM 400F08 200001432----€1,167.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 200003061 Sling cu lanț, 5 ft. Lungime, oțel aliat, 1 picior de sling
€587.64 /unitate