GRAINGER 20TL66 frânghie dublu 1/2 inch x 600 picioare | AF7AWD

GRAINGER 20TL66 Coardă de linie de tachelaj 1/2 inch x 600 picioare dublă

În stoc
Articol: AF7AWD Model: 20TL66

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,418.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de linie de foraj
CuloriTracer albastru / verde
Lungime600ft
Tip pachetBobina
Construcția frânghieiÎmpletitură dublă
Rope Dia.1 / 2 "
Material de frânghieNylon / poliester
SubcategorieCorzi de uz general
Forța de tracțiune7800 lb.
Limita sarcinii de lucru1560 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.23
Înălțimea navei (cm)37.08
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS5607504000

Detalii produs:

    • Greutatea la purtare (44.29 lb)
    • Min. Rezistența la rupere (MBS) (7800 lb.)
    • Tipul corzii (static)

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
GRAINGER 20TL65 frânghie dublu 1/2 inch x 150 picioare | AF7AWC 20TL65150ft€375.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 20TL66 Coardă de linie de tachelaj 1/2 inch x 600 picioare dublă
€1,418.60 /unitate