Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 23188R125-TRD1 Grătar din aluminiu, crestat, canelat, înălțime de 1.25 inci | AJ2FUQ 49N563

GRAINGER 23188R125-TRD1 Grătar din aluminiu crestat cu canelură, înălțime de 1.25 inci

În stoc
Articol: AJ2FUQ Model: 23188R125-TRD1Crucea Ref: 49N563
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
€298.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de rulare a scării
Spațiere bară1.188 "
Grosimea barei (in.)0.188 "
Înălţime1.25 "
Capacitate de încărcare400 lb.
MaterialAluminiu
Suprafațăzimțată
Adâncimea de rulare8.563 "
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9544
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)21.75

Detalii produs:

    • Nas: canelat
    • Număr de bare de rulmenți: 7
    • Plăci de capăt: 2.5 "

Variante de produs

ProdusModelSuprafațăLăţimePreț
GRAINGER 23188S125-TRD1 Grătar din aluminiu cu caneluri netede, înălțime de 1.25 inci | AJ2FUM 49N559 23188S125-TRD1Smooth18 "€296.58
GRAINGER 23188S125-TRD3 Grătar din aluminiu cu caneluri netede, înălțime de 1.25 inci | AJ2FUN 49N561 23188S125-TRD3Smooth24 "€327.18
GRAINGER 23188S125-TRD4 Grătar din aluminiu cu caneluri netede, înălțime de 1.25 inci | AJ2FUP 49N562 23188S125-TRD4Smooth30 "€356.89
GRAINGER 23188R125-TRD2 Grătar din aluminiu crestat cu canelură, înălțime de 1.25 inci | AJ2FUR 49N564 23188R125-TRD2zimțată24 "€321.44
GRAINGER 23188R125-TRD3 Grătar din aluminiu, crestat, canelat, înălțime de 1.25 inci | AJ2FUT 49N565 23188R125-TRD3zimțată24 "€329.19
GRAINGER 23188R125-TRD4 Grătar din aluminiu crestat cu canelură, înălțime de 1.25 inci | AJ2FUU 49N566 23188R125-TRD4zimțată30 "€382.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 23188R125-TRD1 Grătar din aluminiu crestat cu canelură, înălțime de 1.25 inci
€298.71 /unitate