Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 30PT96 Regulator de presiune Alama 300 psi | AF9QFW

GRAINGER 30PT96 Regulator de presiune Alama 300 psi

În stoc
Articol: AF9QFW Model: 30PT96
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
€98.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpAlamă
Înălţime4.375 "
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Lungime2.125 "
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Gama de reglare a presiunii1 la 25 psi
Material sigiliuNBR, EPDM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.459
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8481100090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
GRAINGER 30PT97 Regulator de presiune Alama 300 psi | AF9QFX 30PT971 / 4 "1 / 4 "3 la 50 psi€81.46
GRAINGER 30PT98 Regulator de presiune Alama 300 psi | AF9QFY 30PT983 / 8 "3 / 8 "1 la 25 psi€114.25
GRAINGER 30PT99 Regulator de presiune Alama 300 psi | AF9QFZ 30PT993 / 8 "3 / 8 "3 la 50 psi€96.78
GRAINGER 30PV01 Regulator de presiune Alama 300 psi | AF9QGA 30PV011 / 2 "1 / 2 "1 la 25 psi€188.54
GRAINGER 30PV02 Regulator de presiune Alama 300 psi | AF9QGB 30PV021 / 2 "1 / 2 "3 la 50 psi€136.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 30PT96 Regulator de presiune Alama 300 psi
€98.24 /unitate