GRAINGER 31HL69 mochetă gresie 19-11/16 inch lungime cafea 20 | AG2EGG

GRAINGER 31HL69 Covor Placi 19-11/16 inch Lungime Cafea Pk 20

În stoc
Articol: AG2EGG Model: 31HL69

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€322.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlaci de covoare
Material de susținerePVC cu fibra de sticla
CuloriCafea
Suprafata de acoperire53.82 sq ft.
Înălţime7 / 64 "
Lungime19 11 / 16 "
ModelBuclă de nivel
Lăţime19 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.02
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.85
Codul HS5703202010

Detalii produs:

    • Material din fibre (nailon)
    • Greutatea grămezii (17 oz / mp)

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeModelPkg. Cant.Preț
GRAINGER 31HL67 mochetă gresie 19-11/16 inch lungime gri Pk 20 | AG2EGE 31HL67Gri7 / 64 "Buclă de nivel20€322.04
GRAINGER 31HL68 mochetă gresie 19-11/16 inch lungime bleumarin Pk 20 | AG2EGF 31HL68Marina7 / 64 "Buclă de nivel20€322.04
GRAINGER 31HL70 mochetă gresie 19-11/16 inch lungime albastru 20 | AG2EGH 31HL70Albastru7 / 64 "Buclă de nivel20€322.04
GRAINGER 31HL74 mochetă gresie 19-11/16 inch lungime cărbune Pk 20 | AG2FBX 31HL74cărbune9 / 64 "Buclă pe mai multe niveluri20€356.79
GRAINGER 31HL75 mochetă gresie 19-11/16 inch lungime maro Pk 20 | AG2FBY 31HL75Maro9 / 64 "Buclă pe mai multe niveluri20€356.79
GRAINGER 31HL76 mochetă gresie 19-11/16 inch lungime gri închis Pk20 | AG2FBZ 31HL76Gri închis9 / 64 "Buclă pe mai multe niveluri20€356.79
GRAINGER 31HL77 mochetă gresie 19-11/16 inch lungime cărbune Pk 20 | AG2FCA 31HL77cărbune9 / 64 "Buclă pe mai multe niveluri20€356.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 31HL69 Covor Placi 19-11/16 inch Lungime Cafea Pk 20
€322.04 /ambalaj