Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 36JV33 Manometru 0 până la 400 psi Inel 5 psi Graduări | AH6XHV

GRAINGER 36JV33 Manometru 0 până la 400 psi Inel 5 psi Graduări

În stoc
Articol: AH6XHV Model: 36JV33

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€280.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialPlastic
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Dimensiunea cadranului4.5 "
Tipul gabarituluiReducerea presiunii înapoi
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 158 grade F
Aplicație primarăProces
Gamă0 la 400
Material senzorBronz
Cea mai mică absolvire5
Material socluAlamă
Materiale umedeAlamă / Bronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0935
Înălțimea navei (cm)8.99
Lungimea navei (cm)19
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 1.00%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu

Variante de produs

ProdusModelGamăCuloarea cazuluiCauza MaterialCea mai mică absolvireMaterial socluMateriale umedeDimensiunea conexiuniiDimensiunea cadranuluiPreț
Manometru GRAINGER PN22N020G | AG9DMV 19NA67 PN22N020G--------€22.98
Procesul manometrului GRAINGER 36JV23 Interval de la 0 la 1500 psi | AH6XHJ 36JV230 la 1500NegruPlastic20Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 2 "4.5 "€315.33
Procesul manometrului GRAINGER 36JV24 Interval de la 0 la 3000 psi | AH6XHK 36JV240 la 3000 psiNegruPlastic20Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 2 "4.5 "€315.23
Procesul manometrului GRAINGER 36JV28 Interval de la 0 la 60 psi | AH6XHP 36JV280 la 60NegruPlastic0.5AlamăAlamă / Bronz1 / 2 "4.5 "€14.80
Proces de manometru GRAINGER 36JV30 2 psi Graduări Negru | AH6XHR 36JV300 la 160 psiNegruPlastic2AlamăAlamă / Bronz1 / 2 "4.5 "€281.78
GRAINGER 36JV32 Manometru 0 până la 300 psi Inel 2 psi Graduări | AH6XHU 36JV320 la 300NegruPlastic2AlamăAlamă / Bronz1 / 2 "4.5 "€280.66
Manometru GRAINGER 36JV35 Gama 0 până la 1000 psi Negru | AH6XHX 36JV350 la 1000NegruPlastic10AlamăAlamă / Bronz1 / 2 "4.5 "€280.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 36JV33 Manometru 0 până la 400 psi Inel 5 psi Graduări
€280.66 /unitate