Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 4381020860 Sanitary Reducing Tee, 316 Stainless Steel, 1 1/2 X 1 1/2 X 3/4 Inch Fitting Pipe Size | CP8HDC 60WR52

GRAINGER 4381020860 Sanitary Reducing Tee, 316 Stainless Steel, 1 1/2 X 1 1/2 X 3/4 Inch Fitting Pipe Size

În stoc
Articol: CP8HDC Model: 4381020860Crucea Ref: 60WR52

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€170.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GRAINGER 0811051606 Teu de reducere 2 inch x 1-1/2 inch x 2 inch Fnpt | AG4KWD 34DD09 08110516062 "x 1-1 / 2" x 2 "€70.53
GRAINGER 0811051408 Teu de reducere 2 inch x 3/4 inch x 2 inch Fnpt | AG4KWE 34DD10 08110514082 "x 3/4" x 2 "€60.42
GRAINGER 0811051218 Teu de reducere 2 inch x 1 inch x 2 inch Fnpt | AG4KWF 34DD11 08110512182 "x 1" x 2 "€70.63
GRAINGER 0811051010 T de reducere 2 inch x 1-1/4 inch x 1-1/4in. Fnpt | AG4KWG 34DD12 08110510102 "x 1-1 / 4" x 1-1 / 4 "€61.71
GRAINGER 0811049618 Teu de reducere 2 inch x 2 inch x 1/2 inch Fnpt | AG4KWH 34DD13 08110496182 "x 2" x 1/2 "€65.82
GRAINGER 0811049410 Teu de reducere 2 inch x 2 inch x 3/4 inch Fnpt | AG4KWJ 34DD14 08110494102 "x 2" x 3/4 "€54.58
GRAINGER 0811049212 Teu de reducere 2 inch x 2 inch x 1 inch Fnpt | AG4KWK 34DD15 08110492122 "x 2" x 1 "€59.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 4381020860 Sanitary Reducing Tee, 316 Stainless Steel, 1 1/2 X 1 1/2 X 3/4 Inch Fitting Pipe Size
€170.21 /unitate