GRAINGER 44880 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 1/4-28 x 12 picioare | AF7MTN 21YP28

GRAINGER 44880 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 1/4-28 x 12 picioare

Articol: AF7MTN Model: 44880Crucea Ref: 21YP28
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€43.71 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-28
Tip filetUNC
Rezistența la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.729
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 44880 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 1/4-28 x 12 picioare
€43.71 /unitate