Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 45954 Threaded Stud 316 Stainless Steel 5/8-11 X 2-1/2, 10PK | AF7MPQ 21YN47

GRAINGER 45954 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 5/8-11 X 2-1/2, 10 buc.

În stoc
Element: AF7MPQ Model: 45954Crucea Ref: 21YN47
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
€78.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală2.5 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7785
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 45954 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 5/8-11 X 2-1/2, 10 buc.
€78.87 /ambalaj