Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 48PW86 Hanger Mount Vibration Isolator, Spring, 230 to 310 lb Capacity, 1 Inch Max. Deflection | CP9YJZ

GRAINGER 48PW86 Hanger Mount Vibration Isolator, Spring, 230 to 310 lb Capacity, 1 Inch Max. Deflection

În stoc
Articol: CP9YJZ Model: 48PW86
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
€78.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolator de vibrații cu montare cu agățat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8145
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
GRAINGER 48PW76 Izolator de vibrații cu montare pe agățat, cauciuc natural, capacitate de 30 până la 75 lb | CP9YJQ 48PW76€19.26
GRAINGER 48PW75 Izolator de vibrații cu montare cu agățat, neopren, capacitate de la 10 la 35 lb, 0.20 inchi max. Deviație | CP9YJR 48PW75€20.82
GRAINGER 48PW80 Izolator de vibrații cu montare pe agățat, neopren, capacitate de 115 până la 235 lb | CP9YJT 48PW80€56.00
GRAINGER 48PW78 Izolator de vibrații cu montare pe agățat, neopren, capacitate de 20 până la 45 lb, 0.35 inchi max. Deviație | CP9YJU 48PW78€34.97
GRAINGER 48PW77 Izolator de vibrații cu montare pe agățat, neopren, capacitate de 40 până la 75 lb, 0.35 inchi max. Deviație | CP9YJV 48PW77€33.81
GRAINGER 48PW79 Izolator de vibrații cu montare pe agățat, neopren, capacitate de la 60 la 125 lb | CP9YJW 48PW79€34.06
GRAINGER 48PW83 Izolator de vibrații cu montare suspendată, arc, capacitate de 130 până la 175 lb, 1 inch max. Deviație | CP9YJX 48PW83€59.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 48PW86 Hanger Mount Vibration Isolator, Spring, 230 to 310 lb Capacity, 1 Inch Max. Deflection
€78.88 /unitate