Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 5899 Cablu pereche răsucite ecranat 500 mhz 24 AWg Albastru 3 picioare | AF6YNC 20PX28

GRAINGER 5899 Cablu pereche răsucite ecranat 500 mhz 24 AWg Albastru 3 picioare

În stoc
Element: AF6YNC Model: 5899Crucea Ref: 20PX28
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
€16.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu STP
Tipul cizmeiÎncărcat
Tip cabluPisica 6A
Tipul categoriei6A
CuloriAlbastru
Material conductorCupru
Dimensiunea conductorului26AWG
Tipul ConnectorRJ45
Materialul sacouluiPVC
Lungime3ft
Numărul de cabluri8
ModelaRundă
ecranareDa
Gauge de sârmă24AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8544429000

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Cablu pereche răsucite ecranat GRAINGER 8600 500 mhz 24 AWg Albastru 0.5 picioare | AF6YMZ 20PX25 86000.5ft€6.29
GRAINGER 5898 Cablu pereche răsucite ecranat 500 mhz 24 AWg Albastru 1 picioare | AF6YNA 20PX26 58981"€14.42
GRAINGER 8601 Cablu pereche răsucite ecranat 500 mhz 24 AWg Albastru 2 picioare | AF6YNB 20PX27 86012"€7.50
GRAINGER 5900 Cablu pereche răsucite ecranat 500 mhz 24 AWg Albastru 5 picioare | AF6YND 20PX29 59005ft€19.67
GRAINGER 5901 Cablu pereche răsucite ecranat 500 mhz 24 AWg Albastru 7 picioare | AF6YNE 20PX30 59017ft€24.03
GRAINGER 5902 Cablu pereche răsucite ecranat 500 mhz 24 AWg Albastru 10 picioare | AF6YNF 20PX31 590210ft€29.08
GRAINGER 5903 Cablu pereche răsucite ecranat 500 mhz 24 AWg Albastru 14 picioare | AF6YNG 20PX32 590314ft€23.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 5899 Cablu pereche răsucite ecranat 500 mhz 24 AWg Albastru 3 picioare
€16.47 /unitate