Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor de sondare a radiațiilor GRAINGER 5DPN8 analog NIST | AJ2HPN

GRAINGER 5DPN8 Radiation Survey Meter Analog NIST

În stoc
Articol: AJ2HPN Model: 5DPN8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,409.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de măsurare a radiațiilor
Acuratete+/- 15% din citire (Referință CS 137)
De viață a baterieiOre 2000.
Certificat de calibrareNIST
AfişaAnalogic
Unități de afișareNumăruri pe minut (CPM) sau RM / oră sau numărări acumulate
Gama de operare0 la 0.5, 0 la 5.0, 0 la 50.0 mR / oră, 0 la 500, 0 la 5000, 0 la 50,000 CPM sau 0 la 500 uSv / oră
Cu sprijinulBaterie de 9V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de radiații gamma: 1000 CPM / mR / oră (la care se face referire la Cs-137)
    • Sensibilitate la energie alfa: de la 2.5 MeV
    • Sensibilitate la energie beta: de la 50 keV
    • Sensibilitate la energie gamma și la raze X: de la 10 KeV

Variante de produs

ProdusModelPreț
Contor de sondare a radiațiilor GRAINGER 5DPN7 analog | AJ2HPM 5DPN7€1,161.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 5DPN8 Radiation Survey Meter Analog NIST
€1,409.53 /unitate