Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 66252838609 Perie cu cupă din sârmă sertizată de 1-3/4 inch, montare pe tijă, diametru sârmă de 0.012 inci. | CD2JEK 443N22

GRAINGER 66252838609 Perie de cupă de sârmă sârmă de 1-3 / 4 inci, montare coadă, diametru sârmă de 0.012 inci

În stoc
Articol: CD2JEK Model: 66252838609Crucea Ref: 443N22

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€10.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de ceașcă
Material abrazivAlamă
Arbor HoleFără Arbor
Tip brâuSârmă sârmă
Perie Dia.1.75 "
Lungime9 / 16 "
RPM max13,000
Tip montareCoadă
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Sârmă Dia.0.012 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea coziiMaterial abrazivArbor HoleSârmă Dia.Tip brâuPerie Dia.LungimeRPM maxPreț
GRAINGER 66252838653 Perie cu cupă din sârmă, sertizată, montare cu tijă, dimensiune perie 1" | AX3MPH 443M89 66252838653--------€2.19
GRAINGER 66252838612 Perie cu cupă de sârmă, sertizată, montare cu tijă, dimensiune perie 2-3/4" | AX3MPK 443N77 66252838612--------€9.53
GRAINGER 66252838781 Perie cu cupă de sârmă, înnodate, montare pentru orificiu, dimensiunea periei 3" | AX3MPL 443N85 66252838781--------€13.35
GRAINGER 66252838551 Perie cu cupă de sârmă, sertizată, montare pe tijă, dimensiune perie 2-3/4" | AX3MUR 443M16 66252838551--------€4.94
GRAINGER 66252838509 Perie cu cupă de sârmă, cu noduri, montare pentru orificiu arbore, dimensiune perie 2-3/4" | AX3MWN 443M03 66252838509Fără coadăOtel carbon5/8 "-110.02 "Sârmă înnodată2.75 "-14,000€12.00
GRAINGER 66252838701 Perie cu cupă de sârmă, înnodate, montare pentru orificiu, dimensiunea periei 5" | AX3MWU 443N25 66252838701--------€25.00
GRAINGER 66252838785 Perie cu cupă de sârmă, cu noduri, montare pentru orificiu, dimensiunea periei 3" | AX3MXL 443M04 66252838785Fără coadăOtel carbon5/8 "-110.02 "Sârmă înnodată3"-14,000€13.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 66252838609 Perie de cupă de sârmă sârmă de 1-3 / 4 inci, montare coadă, diametru sârmă de 0.012 inci
€10.73 /unitate