GRAINGER A01000.025.0050 Hex Head Cap Screw 1/4-20X1/2 Steel Grade 5 Plain, 1800PK | AH8MKZ 38WG98

GRAINGER A01000.025.0050 Șurub cu cap hexagonal 1/4-20X1/2 oțel grad 5 simplu, 1800 uc.

În stoc
Articol: AH8MKZ Model: A01000.025.0050Crucea Ref: 38WG98

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€229.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
CalitateGrad 5
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime1 / 2 "
Min. Lungimea firului1 / 2 "
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8217
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER A01000.025.0050 Șurub cu cap hexagonal 1/4-20X1/2 oțel grad 5 simplu, 1800 uc.
€229.19 /ambalaj