GRAINGER A04100.025.0400 Hex Head Cap Screw 1/4-20X4 Steel Grade 8 Plain, 350PK | AH8VNB 38ZZ82

GRAINGER A04100.025.0400 Șurub cu cap hexagonal 1/4-20X4 oțel grad 8 simplu, 350 uc.

În stoc
Articol: AH8VNB Model: A04100.025.0400Crucea Ref: 38ZZ82

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€447.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime4"
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.2709
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER A04100.025.0400 Șurub cu cap hexagonal 1/4-20X4 oțel grad 8 simplu, 350 uc.
€447.10 /ambalaj