GRAINGER B08280.031.0450 Hex Lag Screw 5/16 Inch 4-1/2 Inch Length Zinc, 300PK | AG3BKL 32TK47

GRAINGER B08280.031.0450 Șurub hexagonal 5/16 inch 4-1/2 inch lungime zinc, 300PK

În stoc
Articol: AG3BKL Model: B08280.031.0450Crucea Ref: 32TK47

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€154.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaPlacat cu zinc
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Lungime4.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
Mărimea5 / 16 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.908
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B08280.031.0450 Șurub hexagonal 5/16 inch 4-1/2 inch lungime zinc, 300PK
€154.59 /ambalaj