GRAINGER B08305.031.0350 Carriage Bt 5/16-18 3-1/2 Inch Low Carbon Steel Zinc, 350PK | AG3BFE 32TJ47

GRAINGER B08305.031.0350 Carucior Bt 5/16-18 3-1/2 inch din oțel cu conținut scăzut de carbon, zinc, 350 buc.

În stoc
Articol: AG3BFE Model: B08305.031.0350Crucea Ref: 32TJ47

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€131.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Cap Dia.0.688 - 0.719 "
Inaltimea capului0.156 - 0.176 "
Tip capRundă
Lungime3.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.156 - 0.187 "
Lățimea pătrată0.307 - 0.324 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.655
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B08305.031.0350 Carucior Bt 5/16-18 3-1/2 inch din oțel cu conținut scăzut de carbon, zinc, 350 buc.
€131.64 /ambalaj