GRAINGER B31702.025.0100 Drilling Screw 1/4-14 1 Inch, 1000PK | AG2GNK 31JK16

GRAINGER B31702.025.0100 Șurub de foraj 1/4-14 1 inch, 1000 buc.

În stoc
Articol: AG2GNK Model: B31702.025.0100Crucea Ref: 31JK16

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€190.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.172 - 0.19 "
Tip capSpălător hexagonal cu neopren
Lățime hexagonală0.367 - 0.375 "
Lungime1"
MaterialOțel călit
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-14
TipForaj de sine
Șaibă OD0.630 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.6074
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318145080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B31702.025.0100 Șurub de foraj 1/4-14 1 inch, 1000 buc.
€190.08 /ambalaj