GRAINGER B31810.016.0050 Surub de foraj #8-18 1/2 Lungime, 5000PK | AG2GMW 31JJ93

GRAINGER B31810.016.0050 Surub de foraj #8-18 1/2 Lungime, 5000PK

În stoc
Articol: AG2GMW Model: B31810.016.0050Crucea Ref: 31JJ93

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€245.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.244 - 0.250 "
Inaltimea capului0.096 - 0.11 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.244 - 0.25 "
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-18
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.9366
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B31810.016.0050 Surub de foraj #8-18 1/2 Lungime, 5000PK
€245.24 /ambalaj