GRAINGER B31810.025.0100 Drilling Screw 1/4 -14 1 Length, 1000PK | AH3EEE 31JK07

GRAINGER B31810.025.0100 Șurub de foraj 1/4 -14 1 lungime, 1000 uc.

În stoc
Element: AH3EEE Model: B31810.025.0100Crucea Ref: 31JK07

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€201.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului3 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.172 - 0.19 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.367 "până la 0.375"
Lungime1"
MaterialOțel călit
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-14
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.6074
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)22.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B31810.025.0100 Șurub de foraj 1/4 -14 1 lungime, 1000 uc.
€201.76 /ambalaj