GRAINGER B31860.021.0100 Șurub autoforant hexagonal #12-14 1 inch, 2000PK | AG2GNT 31JK23

GRAINGER B31860.021.0100 Șurub autoforant hexagonal #12-14 1 inch, 2000 buc.

În stoc
Articol: AG2GNT Model: B31860.021.0100Crucea Ref: 31JK23

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€526.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.139 - 0.155 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.305 - 0.312 "
Lungime1"
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet12-14
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.4722
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318141030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B31860.021.0100 Șurub autoforant hexagonal #12-14 1 inch, 2000 buc.
€526.76 /ambalaj