Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER CAK2-0632-080-100 Rivet Nut 6-32 Thread 0.420 Inch, 100PK | AG2UCY 32FY50

GRAINGER CAK2-0632-080-100 Piuliță cu nituri 6-32 Filet 0.420 inch, 100PK

În stoc
Element: AG2UCY Model: CAK2-0632-080-100Crucea Ref: 32FY50
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
€30.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.265 "
Dimensiunea burghiuluiH
finalizareaGalben de zinc
Flanșă Dia.0.310 "
Grip Range0.020 - 0.080 "
Cap Dia.0.310 "
Inaltimea capului0.019 "
Mărimea găurii0.266 "
Lungime0.42 "
MaterialOţel
Tip piulițăFlanșă moletă
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER CAK2-0632-080-100 Piuliță cu nituri 6-32 Filet 0.420 inch, 100PK
€30.75 /ambalaj