Camion cu platformă GRAINGER EPTP30605PH95, 3200 lbs. Capacitate, 60 x 30 x 40 inch Dimensiune | CD3QGX 49DP23

GRAINGER Camion cu platformă EPTP30605PH95, 3200 lbs. Capacitate, dimensiune 60 x 30 x 40 inch

În stoc
Articol: CD3QGX Model: EPTP30605PH95Crucea Ref: 49DP23

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€941.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Configurare rotiță(2) Pivotant, (2) rigid
Dia roata cu rotire.5"
Materialul roții rotativefenolic
Lățimea roții2"
CuloriGri
Înălțimea punții8.5 "
Lungimea punții60 "
Materialul de pe punteOţel
Lățimea punții30 "
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare3200 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală40 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.7

Variante de produs

ProdusModelTip mânerDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLățimea roțiiPreț
Camion cu platformă GRAINGER EPT24366MR95, 2000lb, 36in x 24in, 38in H | CD2LED 49DM86 EPT24366MR95Mâner de țeavă detașabil6"Cauciuc turnat2000 lb.38 "38 "24 "2"€713.77
Camion cu platformă GRAINGER WHPT18485PU95, 1400lb, 48in x 18in, 43in H | CD2LEE 49DN35 WHPT18485PU95Amovibil, tubular5"uretan1400 lb.43 "53 "18 "1.25 "€586.97
Camion cu platformă GRAINGER EPT30365PU95, 1400lb, 36in x 30in, 39in H | CD2LEF 49DN50 EPT30365PU95Amovibil, tubular5"uretan1400 lb.39 "41 "31 "1.25 "€598.51
Camion cu platformă GRAINGER EPT36605PU95, 1400lb, 60in x 36in, 39in H | CD2LEG 49DN51 EPT36605PU95Amovibil, tubular5"uretan1400 lb.39 "65 "37 "1.25 "€956.82
Camion cu platformă GRAINGER EPTLU30485PU95, 1400lb, 48in x 30in, 39in H | CD2LEH 49DN53 EPTLU30485PU95Amovibil, tubular5"uretan1400 lb.39 "53 "31 "1.25 "€643.93
Camion cu platformă GRAINGER EPTLU36485PU95, 1400lb, 48in x 36in, 39in H | CD2LEJ 49DN54 EPTLU36485PU95Amovibil, tubular5"uretan1400 lb.39 "53 "37 "1.25 "€749.95
Camion cu platformă GRAINGER EPT24368PH95, 4000lb, 36in x 24in, 42in H | CD2LEK 49DN55 EPT24368PH95Amovibil, tubular8"fenolic4000 lb.42 "41 "25 "2"€734.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Camion cu platformă EPTP30605PH95, 3200 lbs. Capacitate, dimensiune 60 x 30 x 40 inch
€941.53 /unitate