Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER HCI505602750NA-025T Surub hexagonal grad 5 9/16-12X2-3/4, 10PK | AG6RXJ 46F549

GRAINGER HCI505602750NA-025T Șurub hexagonal grad 5 9/16-12X2-3/4, 10PK

În stoc
Articol: AG6RXJ Model: HCI505602750NA-025TCrucea Ref: 46F549
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
€566.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
finalizareazinc
Calitate5
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime sub cap2.75 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9945
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER HCI505602750NA-025T Șurub hexagonal grad 5 9/16-12X2-3/4, 10PK
€566.15 /ambalaj