Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M01120.180.0200 Piuliță hexagonală M18 x 2 oțel clasa 8, 25 buc | AH7RZC 38CJ12

GRAINGER M01120.180.0200 Piuliță hexagonală M18 x 2 oțel clasa 8, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7RZC Model: M01120.180.0200Crucea Ref: 38CJ12
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
€38.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM18-2
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8
Înălţime15mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric Fine
Lăţime27mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1408
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M01120.180.0200 Piuliță hexagonală M18 x 2 oțel clasa 8, 25 buc.
€38.15 /ambalaj